› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Tettuccio armadio PrismaSeT G lamiera acciaio bianco IP41 larghezza 600+600+300 mm

Cod. Rexel MGLVS08833
Cod. Produttore LVS08833
Cod. EAN 3606481883704

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Grado protezione: IP31
  • Dimensioni (LxPxH): 1500x280x45 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio trattata
  • Finitura: Opaco bucciato
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Trattamento: Elettroforesi e polvere epossidica
  • Compatibilità: Armadi PrismaSeT G 600+600+300

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tettuccio per armadi di PrismaSeT G Schneider Electric. Compatibile con armadi di larghezza 600+W300+W600mm. Il tettuccio è realizzato in lamiera d’acciaio trattata ed è rifinito in bianco (RAL 9003). Tetto con protezione IP 31.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

1500 mm

altezza

45 mm

profondità

280 mm

numero RAL

9003

Adatto per armadi di larghezza

1500 mm

Adatto per armadi di profondità

280 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli al suolo

Serie

PrismaSeT

Tettuccio armadio PrismaSeT G lamiera acciaio bianco IP41 larghezza 600+600+300 mm