Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08886
Cod. Produttore
LVS08886
Cod. EAN
3606481020796

Informazioni di prodotto

Tetto verde G IP30 L300mm

Documentazione tecnica

Tetto verde G IP30 L300mm

adatto per installazione esterna

numero RAL

9003

adatto per pannelli del tetto

materiale

plastica

con ingresso del cavo

larghezza

300 mm

profondità

195 mm

altezza

35 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Tetto verde G IP30 lunghezza 300mm protezione IP30 uso edilizia

€ 63,19 x 1 pz.
(pz.)