Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08478
Cod. Produttore
LVS08478
Cod. EAN
3606481884527

Informazioni di prodotto

Tetto/ ventil. IP54 L800 P400

Documentazione tecnica

Tetto/ ventil. IP54 L800 P400

Serie

PrismaSeT

materiale

acciaio

altezza

95 mm

adatto per pannelli del tetto

numero RAL

9003

con sfiato

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

larghezza

800 mm

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

profondità

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Produttore

Tetto/ ventil. IP54 L800 P400