›

TETTO PROTEZIONE CASSA 800X300 AI

DKC
Cod. Rexel S3RITT0831
Cod. Produttore RITT0831
Cod. EAN 8033603438132

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x300 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Spessore lamiera: 15/10 mm
  • Tipo: Tetto protezione cassa
  • Confezione: 1 pezzo
  • Include: Viteria montaggio
  • Serie: S3RITT0831
  • Resistente a corrosione: Sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tetto di protezione realizzato in lamiera d’acciaio INOX AISI 304 sp. 15/10. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

800 mm

profondità

300 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

TETTO PROTEZIONE CASSA 800X300 AI