Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08458
Cod. Produttore
LVS08458
Cod. EAN
3606481877321

Informazioni di prodotto

Tetto Prisma P IP55 L800 P400

Documentazione tecnica

Tetto Prisma P IP55 L800 P400

numero RAL

9003

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

larghezza

800 mm

profondità

400 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Tetto Prisma P IP55 protezione IP55 dimensioni L800 P400 per applicazioni industriali

€ 98,44 x 1 pz.
(pz.)