Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08438
Cod. Produttore
LVS08438
Cod. EAN
3606481877284

Informazioni di prodotto

Tetto Prisma P IP30 L800 P400

Documentazione tecnica

Tetto Prisma P IP30 L800 P400

numero RAL

9003

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

larghezza

800 mm

profondità

400 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Tetto Prisma P IP30 L800 P400 protezione ambientale edilizia impermeabile

€ 82,05 x 1 pz.
(pz.)