Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08676
Cod. Produttore
LVS08676
Cod. EAN
3606481884466

Informazioni di prodotto

Tetto per ventilazione IP30 L650 P600

Documentazione tecnica

Tetto per ventilazione IP30 L650 P600

materiale

acciaio

altezza

95 mm

adatto per pannelli del tetto

numero RAL

9003

con sfiato

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

larghezza

650 mm

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

profondità

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Tetto per ventilazione IP30 L650 P600