Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTX8030
Cod. Produttore
NSYTX8030
Cod. EAN
3606480156267

Informazioni di prodotto

Tetto per cassetta 800x300 inox

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tetto multifunzione per cassette PanelSeT S3X Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 800 mm e profondità 300 mm La larghezza è di 805 mm La profondità è di 333 mm L'altezza è di 70 mm Fissaggio mediante elemento di fissaggio sulla parte superiore dell'armadio Il tettuccio è realizzato in acciaio inossidabile da 1 mm 304L Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Il kit è costituito da 1 tettuccio ed elementi di fissaggio Peso netto: 3,714 kg

colore

Acciaio inox

larghezza

805 mm

altezza

70 mm

profondità

333 mm

numero RAL

7001

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Acciaio inossidabile

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Adatto per impiego all'esterno

Serie

PanelSeT S3X