Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTX6025
Cod. Produttore
NSYTX6025
Cod. EAN
3606480156250

Informazioni di prodotto

Tetto per cassetta 600x250 inox

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tetto multifunzione per cassette PanelSeT S3X Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 600 mm e profondità 250 mm La larghezza è di 605 mm La profondità è di 283 mm L'altezza è di 70 mm Fissaggio mediante elemento di fissaggio sulla parte superiore dell'armadio Il tettuccio è realizzato in acciaio inossidabile da 1 mm 304L Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Il kit è costituito da 1 tettuccio ed elementi di fissaggio Peso netto: 2,328 kg

colore

Acciaio inox

larghezza

605 mm

altezza

70 mm

profondità

283 mm

numero RAL

7001

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

materiale

Acciaio inossidabile

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Adatto per impiego all'esterno

Serie

PanelSeT S3X