Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTX3015
Cod. Produttore
NSYTX3015
Cod. EAN
3606480156205

Informazioni di prodotto

Tetto per cassetta 300x150 inox

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tetto multifunzione per cassette PanelSeT S3X Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 300 mm e profondità 150 mm La larghezza è di 305 mm La profondità è di 183 mm L'altezza è di 51 mm Fissaggio mediante elemento di fissaggio sulla parte superiore dell'armadio Il tettuccio è realizzato in acciaio inossidabile da 1,5 mm 304L Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Il kit è costituito da 1 tettuccio ed elementi di fissaggio Peso netto: 0,872 kg

colore

Acciaio inox

larghezza

305 mm

altezza

51 mm

profondità

183 mm

numero RAL

7001

Adatto per armadi di larghezza

300 mm

Adatto per armadi di profondità

150 mm

materiale

Acciaio inossidabile

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Adatto per impiego all'esterno

Serie

PanelSeT S3X