Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTX2015
Cod. Produttore
NSYTX2015
Cod. EAN
3606480156182

Informazioni di prodotto

Tetto per cassetta 200x150 inox

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tetto multifunzione per cassette PanelSeT S3X Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 200 mm e profondità 150 mm La larghezza è di 205 mm La profondità è di 183 mm L'altezza è di 51 mm Fissaggio mediante elemento di fissaggio sulla parte superiore dell'armadio Il tettuccio è realizzato in acciaio inossidabile da 1 mm 304L Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Il kit è costituito da 1 tettuccio ed elementi di fissaggio Peso netto: 0,75 kg

colore

Acciaio inox

larghezza

205 mm

altezza

51 mm

profondità

183 mm

numero RAL

7001

Adatto per armadi di larghezza

200 mm

Adatto per armadi di profondità

150 mm

materiale

Acciaio inossidabile

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

PanelSeT S3X