Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTJ12040
Cod. Produttore
NSYTJ12040
Cod. EAN
3606480198861

Informazioni di prodotto

Tetto multifunzione per armadi elettrici, progettato per garantire efficienza e facilità d'installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido con 4 viti M6
  • Compatibilità con armadi 1200x400 mm
  • Kit completo con istruzioni dettagliate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in acciaio zincato resistente a impatti e intemperie
  • Protezione duratura dell’armadio
  • Contributo al risparmio energetico grazie a una migliore protezione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tetto multifunzione per armadi PanelSeT CRN e PanelSeT S3D Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 1200 mm e profondità 400 mm La larghezza nominale è 1200 mm e la larghezza reale è 1209 mm La profondità nominale è 400 mm e la profondità reale è 414,5 mm L'altezza è di 42 mm Fissaggio con 4 viti - vite M6 sulla parte superiore dell'armadio Il tetto è realizzato in acciaio zincato (colore RAL 7035) Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie Il kit è costituito da tettuccio, elementi di fissaggio e scheda di istruzioni Peso netto: 7,5 kg

colore

Grigio

larghezza

1209 mm

altezza

42 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

1200 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

Serie

PanelSeT CRN