Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTJ8040
Cod. Produttore
NSYTJ8040
Cod. EAN
3606480198670

Informazioni di prodotto

PanelSeT offre un tetto per cassette facile da installare e resistente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido con 4 viti M6
  • Compatibilità con cassette PanelSeT CRN/S3D
  • Materiale in acciaio zincato con finitura epossidica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura grazie alla finitura anticorrosione
  • Design ottimizzato per una migliore gestione degli armadi elettrici
  • Riduzione dei tempi di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT - Tetto per cassette. L 800 x P 400 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Montaggio sulla parte superiore della cassetta/armadio. Fissaggio tramite 4 viti di tipo M6. Diametro di montaggio 8 mm. Acciaio zincato, finitura in polvere epossidica a base poliestere. Grigio RAL 7035. Per PanelSeT CRN/S3D. Istruzioni di montaggio, elementi di fissaggio e tetto inclusi.

colore

Grigio

larghezza

809 mm

altezza

42 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Tetto per cassa Spacial S3D 800x400 RAL7035