Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTJ6030
Cod. Produttore
NSYTJ6030
Cod. EAN
3606480198724

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lamiera zincata
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Dimensioni LxP: 609x314,5 mm
  • Altezza: 42 mm
  • Fissaggio: 4 viti M6
  • Peso netto: 3,3 kg
  • Serie: PanelSeT CRN
  • Finitura: Polvere epossipoliestere

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tetto multifunzione per armadi PanelSeT CRN e PanelSeT S3D Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 600 mm e profondità 300 mm La larghezza nominale è 600 mm e la larghezza reale è 609 mm La profondità nominale è 300 mm e la profondità reale è 314,5 mm L'altezza è di 42 mm Fissaggio con 4 viti - vite M6 sulla parte superiore dell'armadio Il tetto è realizzato in acciaio zincato (colore RAL 7035) Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie Il kit è costituito da tettuccio, elementi di fissaggio e scheda di istruzioni Peso netto: 3,3 kg

colore

Grigio

larghezza

609 mm

altezza

42 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Acciaio

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Tetto per cassa Spacial S3D 600x300 RAL 7035