Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTJ6025
Cod. Produttore
NSYTJ6025
Cod. EAN
3606480198731

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lamiera zincata
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Dimensioni: 600x250 mm nominali
  • Altezza: 42 mm
  • Fissaggio: 4 viti M6
  • Peso netto: 2,9 kg
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT - Tetto per cassette. L 600 x P 250 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Montaggio sulla parte superiore della cassetta/armadio. Fissaggio tramite 4 viti di tipo M6. Diametro di montaggio 8 mm. Acciaio zincato, finitura in polvere epossidica a base poliestere. Grigio RAL 7035. Per PanelSeT CRN/S3D. Istruzioni di montaggio, elementi di fissaggio e tetto inclusi.

colore

Grigio

larghezza

609 mm

altezza

42 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

materiale

Acciaio

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Tetto per cassa Spacial S3D 600x250 RAL7035