Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTJ6020
Cod. Produttore
NSYTJ6020
Cod. EAN
3606480198748

Informazioni di prodotto

Il tetto PanelSeT garantisce un’installazione rapida e sicura per cassette e armadi elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio semplice con 4 viti M6
  • Fissaggio stabile grazie al diametro di montaggio di 8 mm
  • Istruzioni e elementi di fissaggio inclusi, per risparmiare tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in acciaio zincato con finitura epossidica resistente
  • Protezione duratura e affidabile dell’armadio elettrico
  • Design compatto e funzionale, colore grigio RAL 7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT - Tetto per cassette. L 600 x P 200 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Montaggio sulla parte superiore della cassetta/armadio. Fissaggio tramite 4 viti di tipo M6. Diametro di montaggio 8 mm. Acciaio zincato, finitura in polvere epossidica a base poliestere. Grigio RAL 7035. Per PanelSeT CRN/S3D. Istruzioni di montaggio, elementi di fissaggio e tetto inclusi.

colore

Grigio

larghezza

609 mm

altezza

36 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

200 mm

materiale

Acciaio

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Tetto per cassa Spacial S3D 600x200 RAL 7035