Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTJ5025
Cod. Produttore
NSYTJ5025
Cod. EAN
3606480198755

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lamiera zincata
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Dimensioni: 500x250 mm nominali
  • Altezza: 42 mm
  • Fissaggio: 4 viti M6
  • Peso netto: 2,6 kg
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tetto multifunzione per armadi PanelSeT CRN e PanelSeT S3D Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 500 mm e profondità 250 mm La larghezza reale è 509 mm e la larghezza nominale è 500 mm La profondità nominale è 250 mm L'altezza è di 42 mm Fissaggio con 4 viti - vite M6 sulla parte superiore dell'armadio Il tetto è realizzato in acciaio zincato (colore RAL 7035) Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie Il kit è costituito da tettuccio, elementi di fissaggio e scheda di istruzioni Peso netto: 2,6 kg

colore

Grigio

larghezza

509 mm

altezza

42 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

500 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

materiale

Acciaio

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Tetto per cassa Spacial S3D 500x250 RAL7035