Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTJ3020
Cod. Produttore
NSYTJ3020
Cod. EAN
3606480198816

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lamiera zincata
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Dimensioni: 300x200x36 mm
  • Fissaggio: 4 viti M6
  • Diametro montaggio: 8 mm
  • Peso netto: 1,3 kg
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT - Tetto per cassette. L 300 x P 200 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Montaggio sulla parte superiore della cassetta/armadio. Fissaggio tramite 4 viti di tipo M6. Diametro di montaggio 8 mm. Acciaio zincato, finitura in polvere epossidica a base poliestere. Grigio RAL 7035. Per PanelSeT CRN/S3D. Istruzioni di montaggio, elementi di fissaggio e tetto inclusi.

colore

Grigio

larghezza

309 mm

altezza

36 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

300 mm

Adatto per armadi di profondità

200 mm

materiale

Acciaio

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Tetto per cassa Spacial S3D 300x200 RAL7035