Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTJ2015
Cod. Produttore
NSYTJ2015
Cod. EAN
3606480198854

Informazioni di prodotto

PanelSeT offre un accessorio pratico e robusto per cassette/armadi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio con 4 viti M6 e istruzioni incluse
  • Risparmio di tempo grazie al fissaggio rapido
  • Materiale resistente in acciaio zincato con finitura epossidica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura delle cassette elettriche
  • Estetica curata con colore grigio RAL 7035
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT - Tetto per cassette. L 200 x P 150 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Montaggio sulla parte superiore della cassetta/armadio. Fissaggio tramite 4 viti di tipo M6. Diametro di montaggio 8 mm. Acciaio zincato, finitura in polvere epossidica a base poliestere. Grigio RAL 7035. Per PanelSeT CRN/S3D. Istruzioni di montaggio, elementi di fissaggio e tetto inclusi.

colore

Grigio

larghezza

209 mm

altezza

36 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

200 mm

Adatto per armadi di profondità

150 mm

materiale

Acciaio

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Tetto per cassa Spacial S3D 200x150 RAL7035