›

TETTO PARAPIOGGIA PER CE 600X250

DKC
Cod. Rexel S3R5TT069
Cod. Produttore R5TT069
Cod. EAN 8033603093386

Informazioni principali

  • Descrizione: Tetto parapiooggia
  • Materiale: Lamiera acciaio 15/10
  • Finitura: Verniciatura epossipoliestere
  • Colore: RAL 7035 bucciato
  • Dimensioni: 600x250 mm
  • Confezione: 1 pezzo con viteria
  • Serie: S3R5TT069

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tetto di protezione realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato con polveri epossipoliesteri RAL 7035 bucciato. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Laccato

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

TETTO PARAPIOGGIA PER CE 600X250