› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

TETTO PARAPIOG.CE 800X300 7035

DKC
Cod. Rexel S3R5TT083
Cod. Produttore R5TT083
Cod. EAN 8033603094321

Informazioni principali

  • Descrizione: Tetto parapiooggia
  • Materiale: Lamiera acciaio 15/10
  • Finitura: Verniciatura polveri epossipoliesteri
  • Colore: RAL 7035 bucciato
  • Dimensioni: 800x300 mm
  • Confezione: 1 pezzo con viteria
  • Serie: S3R5TT083
  • Applicazione: Protezione per CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tetto di protezione realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato con polveri epossipoliesteri RAL 7035 bucciato. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Laccato

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

TETTO PARAPIOG.CE 800X300 7035