Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08837
Cod. Produttore
LVS08837
Cod. EAN
3606481883681

Informazioni di prodotto

Tetto IP43 G+canalina L850

Documentazione tecnica

Tetto IP43 G+canalina L850

numero RAL

9003

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

1150 mm

larghezza

1155 mm

profondità

275 mm

profondità totale per installazione in armadio

260 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

45 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Tetto IP43 G+canalina L850