Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08832
Cod. Produttore
LVS08832
Cod. EAN
3606481880628

Informazioni di prodotto

Tetto IP43 G+canalina

Documentazione tecnica

Tetto IP43 G+canalina

numero RAL

9003

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

900 mm

larghezza

900 mm

profondità

275 mm

profondità totale per installazione in armadio

260 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

45 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Tetto IP43 G+canalina