Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08831
Cod. Produttore
LVS08831
Cod. EAN
3606481880611

Informazioni di prodotto

Tetto IP43 2 G- affiancate

Documentazione tecnica

Tetto IP43 2 G- affiancate

numero RAL

9003

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

1200 mm

larghezza

1195 mm

profondità

275 mm

profondità totale per installazione in armadio

260 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

45 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Tetto IP43 2 G- affiancate