Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08638
Cod. Produttore
LVS08638
Cod. EAN
3606481877529

Informazioni di prodotto

Tetto IP30 L800 P600 Prisma P

Documentazione tecnica

Tetto IP30 L800 P600 Prisma P

numero RAL

9003

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

larghezza

800 mm

profondità

600 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Tetto IP30 Prisma P L800 P600 protezione contro polvere e liquidi ambiente industriale

€ 102,89 x 1 pz.
(pz.)