Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTJPLA53G
Cod. Produttore
NSYTJPLA53G
Cod. EAN
3606480777394

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Dimensioni: 500x320x38 mm
  • Fissaggio: Elemento di fissaggio
  • Applicazione: Multifunzione
  • Compatibilità: PanelSeT PLA
  • Serie: PanelSeT PLA
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tetto multifunzione per cassette PanelSeT PLA Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 500 mm e profondità 320 mm La larghezza è di 500 mm La profondità è di 320 mm L'altezza è di 38 mm Fissaggio mediante elemento di fissaggio sulla parte superiore dell'armadio La tettoia è in poliestere caricato con fibra di vetro (colore RAL 7035) Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie Il kit è costituito da 1 tettuccio, elementi di fissaggio e schema di foratura "ERROR:#REF!"

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

38 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

500 mm

Adatto per armadi di profondità

320 mm

materiale

Plastica

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

adatto per pannelli del tetto

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Tetto in poliestere per cassette e armadi PLA L500xP320 mm RAL 7035