Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYTSP450
Cod. Produttore
NSYTSP450
Cod. EAN
3606480148903

Informazioni di prodotto

Spacial SF per piastra tettuccio superiore con guarnizione a spazzola

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra tetto rimovibile con spazzola per ingresso cavi in lamiera d'acciaio piegato, grigio chiaro RAL 7035. Piastra fornita assemblata sulla struttura. È possibile completare l' installazione con le piastre di copertura opzionali.

numero RAL

7035

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

con ingresso del cavo

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

larghezza

420 mm

profondità

450 mm

profondità totale per installazione in armadio

1000 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

altezza

12.5 mm

Serie

Spacial_SF

Produttore

TETTO IN LAMIERA CON SPAZZOLE