Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYTSPC450
Cod. Produttore
NSYTSPC450
Cod. EAN
3606480174155

Informazioni di prodotto

Spacial SF per piastra tettuccio superiore cieca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra da tetto piena e removibile in lamiera d'acciaio piegato, grigio chiaro RAL 7035. Piastra fornita assemblata sulla struttura. È possibile completare l' installazione con le piastre di copertura opzionali.

numero RAL

7035

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

larghezza

420 mm

profondità

450 mm

profondità totale per installazione in armadio

1000 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

altezza

12.5 mm

Serie

Spacial_SF