Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTBB1026
Cod. Produttore
PTBB1026
Cod. EAN
8015646798152

Informazioni di prodotto

TETTO/FONDO CIECO IP65 L=1000MM P=200MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PTBB1026 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Tetto/Fondo cieco IP65

materiale

acciaio

altezza

281 mm

adatto per pannelli del tetto

profondità

13.5 mm

numero RAL

7035

larghezza

1081 mm

Produttore

ABB

TETTO/FONDO CIECO IP65 L 1000MM P 2