Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI350533
Cod. Produttore
350533
Cod. EAN
8005543461082

Informazioni di prodotto

Tetto antipioggia 3 moduli SFERA con finitura Allstreet, progettato per proteggere efficacemente gli impianti elettrici dalle intemperie.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura contro pioggia e umidità
  • Contribuisce al risparmio energetico mantenendo l’efficienza dell’impianto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tetto antipioggia 3 moduli SFERA finitura Allstreet

adatto per installazione esterna

larghezza

146 mm

numero RAL

7015

altezza

331 mm

profondità

38 mm

esecuzione della superficie

verniciato

materiale

alluminio

Produttore

Tetto antipioggia 3 moduli SFERA finitura Allstreet protezione impianti elettrici esterni