› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

TeSys VLS - shaft extension - 300 mm - 5 x 5 mm²

Cod. Rexel TEVLSS3005
Cod. Produttore VLSS3005
Cod. EAN 3606481157058

Informazioni principali

  • Serie: Tesys VLS
  • Lunghezza albero: 300 mm
  • Sezione albero: 5 x 5 mm
  • Compatibilità: Maniglie montaggio post.
  • Omologazioni: cULus, IEC 60947-3
  • Tipo: Prolunga albero
  • Peso: 0,15 libbre
  • Conformità RoHS: Sì, senza esenzioni

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questi selettori di disconnessione TeSys VLS sono destinati all'integrazione in sistemi di controllo in applicazioni come movimentazione dei materiali, condizionamento, pompaggio, energia solare, industria mineraria e molte altre. Questa famiglia di selettori di disconnessione ha selettori che vanno da 16A a 125 A. I selettori di disconnessione da 16 A, 25 A, 32 A, 40A e 63A sono selettori di disconnessione motore classificati UL508. I selettori di disconnessione 30 A, 63 A, 80 A, 100A e 125A sono interruttori di disconnessione non fusibili classificati UL98. L'estensione dell'albero è per le maniglie a montaggio posteriore VLSH1S5R, VLSH2S5R, VLSH2H5R, VLSH2H5RD, VLSH1S5B, VLSH2S5B, VLSH2H5B, VLSH2H5BD o VLSH2S5BC. Può essere utilizzato anche con interblocco meccanico VLS8C1 o VLS8C2 o sistema di accoppiamento meccanico VLS8M1. Questa estensione dell'albero è di 0,20 pollici per 0,20 pollici e lungo 11,81 pollici. La prolunga dell'albero pesa 0,15 libbre. L'estensione dell'albero è omologata cULus e soddisfa i requisiti IEC 60947-3.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

300 mm

altezza della sezione

5 mm

larghezza della sezione

5 mm

Serie

Tesys VLS

TeSys VLS - shaft extension - 300 mm - 5 x 5 mm²