› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Tesys VLS - set of 2 terminal covers for 3 poles unit terminals - 63...125 A

Cod. Rexel TEVLSC3P2
Cod. Produttore VLSC3P2
Cod. EAN 3606481157133

Informazioni principali

  • Descrizione: SET 2 COPRIMORSETTI 3POLI
  • Serie: Tesys VLS
  • Poli: 3 poli
  • Dimensioni: Altezza 1,46", Larghezza 2,76"
  • Profondità: 1,81 pollici
  • Compatibilità: 63A - 125A
  • Certificazioni: cULus, IEC 60947-3
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questi selettori di disconnessione TeSys VLS sono destinati all'integrazione in sistemi di controllo in applicazioni come movimentazione dei materiali, condizionamento, pompaggio, energia solare, industria mineraria e molte altre. Questa famiglia di selettori di disconnessione ha selettori che vanno da 16A a 125 A. I selettori di disconnessione da 16 A, 25 A, 32 A, 40A e 63A sono selettori di disconnessione motore classificati UL508. I selettori di disconnessione 30 A, 63 A, 80 A, 100A e 125A sono interruttori di disconnessione non fusibili classificati UL98. Questa copertura protettiva dei terminali è per i tre poli del selettore di disconnessione VLS principale. Questa copertura protettiva può essere aggiunta a un selettore di disconnessione per montaggio su guida DIN VLS3P032R2, VLS3P063R2 , VLS3P080R2, VLS3P100R2 o VLS3P125R2. Questa copertura protettiva può essere aggiunta a un selettore di disconnessione per montaggio su guida DIN VLS3P032D2, VLS3P063D2, VLS3P080D2, VLS3P100D2 o VLS3P125D2. Ogni integrato ha due di queste coperture protettive dei terminali. Questo copertura protettiva dei terminali è alto 1,46 pollici, largo 2,76 pollici e profondo 1,81 pollici. L'interruttore pesa 0,07 libbre. Questa copertura protettiva è omologata cULus e soddisfa i requisiti IEC 60947-3.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

Tesys VLS

Tesys VLS - set of 2 terminal covers for 3 poles unit terminals - 63...125 A