› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

TeSys VLS - Body switch disconnector - 3 poles - 125 A - on DIN rail

Cod. Rexel TEVLS3P125R2
Cod. Produttore VLS3P125R2
Cod. EAN 3606481156501

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125 A
  • Numero poli: 3P
  • Montaggio: Guida DIN
  • Potenza HP UL/CSA: 60 HP a 480 V
  • Potenza IEC: 55 kW a 400 V
  • Grado di protezione: UL98 non fusibile
  • Dimensioni: 100x70x75 mm
  • Serie: Tesys VLS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questi selettori di disconnessione TeSys VLS sono destinati all'integrazione in sistemi di controllo in applicazioni come movimentazione dei materiali, condizionamento, pompaggio, energia solare, industria mineraria e molte altre. Questa famiglia di selettori di disconnessione ha selettori che vanno da 16A a 125 A. I selettori di disconnessione da 16 A, 25 A, 32 A, 40A e 63A sono selettori di disconnessione motore classificati UL508. I selettori di disconnessione 63 A, 80 A, 100A A e 125A sono interruttori di disconnessione non fusibili classificati UL98. Questo selettore di disconnessione 125A ha 3 poli normalmente aperti e si monta su guida DIN. Per UL e CSA questo selettore di disconnessione ha una classificazione di 7,5 HP a 120 VAC e una classificazione di 10 HP a 240 VAC monofase. Per UL e CSA questo selettore di disconnessione ha una potenza nominale di 30 HP a 200 per 208 VAC e 240 VAC, una classificazione di 60 HP a 480 VAC e 600 VAC trifase. Per UL508A questo selettore di disconnessione ha fino a 50 kA a 600 V di corrente nominale di cortocircuito (SCCR) con un fusibile di tipo J da 100A massimo. Secondo le norme IEC, questo selettore di disconnessione ha una potenza nominale di 55 kW a 400 V, una potenza nominale di 45 kW a 500 V e una potenza nominale di 45 kW a 690V trifase. I morsetti a vite supportano cavi solidi da 10 mm o intrecciati da 16 mm. I morsetti supportano anche cavi da 12 AWG a 1 AWG. Questo selettore di disconnessione è alto 3,94 pollici, largo 2,75 pollici e profondo 2,95 pollici. L'interruttore pesa 0,80 libbre. Per questo selettore di disconnessione TeSys VLS sono disponibili molte manopole e accessori. Questo selettore di disconnessione TeSys VLS è omologato UL per UL98, certificato CSA per CSA 22,2 e soddisfa i requisiti IEC 60947-3.

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

altezza

75 mm

profondità

100 mm

colore del corpo

Bianco

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento su guida

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

55 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2500 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

125 A

potenza di interruzione a 400 V

55 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

125 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

Tesys VLS

TeSys VLS - Body switch disconnector - 3 poles - 125 A - on DIN rail