› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

TeSys VLS - auxiliary contact block - 1 NC + 1 NO - DIN rail

Cod. Rexel TEVLSA11RS
Cod. Produttore VLSA11RS
Cod. EAN 3606481156730

Informazioni principali

  • Contatti: 1NO + 1NC
  • Tensione max esercizio: 600 V
  • Corrente nominale: A600 e Q600
  • Morsetti a vite per cavi: 18-6 AWG
  • Dimensioni: 73x9x46 mm
  • Montaggio: Porta destra/sinistra
  • Omologazioni: cULus, IEC 60947-3
  • Serie: Tesys VLS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questi selettori di disconnessione TeSys VLS sono destinati all'integrazione in sistemi di controllo in applicazioni come movimentazione dei materiali, condizionamento, pompaggio, energia solare, industria mineraria e molte altre. Questa famiglia di selettori di disconnessione ha selettori che vanno da 16A a 125 A. I selettori di disconnessione da 16 A, 25 A, 32 A, 40A e 63A sono selettori di disconnessione motore classificati UL508. I selettori di disconnessione 30 A, 63 A, 80 A, 100A e 125A sono interruttori di disconnessione non fusibili classificati UL98. Questo contatto ausiliario può essere aggiunto a un selettore di montaggio su porta VLS3P016D1, VLS3P025D1, VLS3P032D1, VLS3P040D1 o VLS3P063D1. Questo contatto ausiliario può anche essere aggiunto a un selettore di montaggio su porta VLS3P030D2, VLS3P063D2, VLS3P080D2, VLS3P100D2 o VLS3P125D2. Questo contatto ausiliario può essere montato sul lato destro o sinistro. Questo contatto ausiliario ha un contatto ad apertura anticipata normalmente aperto. La tensione di esercizio di questo contatto ausiliario è di 600 V. Questo blocco di contatto ausiliario ha correnti nominali A600 e Q600. I morsetti a vite supportano cavi da 18 AWG a 6 AWG. Questo contatto ausiliario è alto 2,86 pollici, largo 0,35 pollici e profondo 1,82 pollici. L'interruttore pesa 0,07 libbre. Questo modulo di contatto ausiliario è omologato cULus e soddisfa i requisiti IEC 60947-3.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Tesys VLS

TeSys VLS - auxiliary contact block - 1 NC + 1 NO - DIN rail