Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELU9APN24
Cod. Produttore
LU9APN24
Cod. EAN
3606480313530

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: LUB
  • Colore leva: Rosso
  • Grado protezione: IP65
  • Chiusura lucchetto: OFF
  • Opzioni bloccaggio: 1-3 lucchetti
  • Distanza retro/porta: 191-300 mm
  • Peso netto: 0,49 kg
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TeSys U - manopola - IP65 – rosso

colore

Rosso

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

con asse

adatto per disgiuntore

Serie

TeSys Ultra

Produttore

TeSys U - manopola - IP65 – rosso