Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELU9APN22
Cod. Produttore
LU9APN22
Cod. EAN
3606480160981

Informazioni di prodotto

  • Colore leva: Rosso
  • Colore piastra: Giallo
  • Grado di protezione: IP54
  • Compatibilità prodotto: LUB
  • Montaggio manovra: Rinviata
  • Chiusura lucchetto: Posizione OFF
  • Distanza retro/porta: 191-300 mm
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit staffa di montaggio progettata per l'uso con il TeSys Ultra. Kit staffa di montaggio con manovra rotativa rinviata. Compatibile con idoneo all'uso con LUB e Progettato per applicazioni che richiedono l'indicazione di sgancio. IP54, che fornisce protezione contro polvere e spruzzi d'acqua.

colore

Rosso

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

con asse

adatto per disgiuntore

Serie

TeSys Ultra

Produttore

TeSys U - manopola - IP54 - rosso