Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELU9APN21
Cod. Produttore
LU9APN21
Cod. EAN
3606480160974

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Ultra
  • Grado protezione: IP54
  • Colore leva: Nero
  • Compatibilità: LUB
  • Bloccaggio: 1-3 lucchetti
  • Distanza retro/porta: 191-300 mm
  • Peso netto: 0,49 kg
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TeSys U - manopola - IP54 – nero

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

con asse

adatto per disgiuntore

Serie

TeSys Ultra

Produttore

TeSys U - manopola - IP54 – nero