Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR3D380
Cod. Produttore
LR3D380
Cod. EAN
3606481312013

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca
  • Campo regolazione: 62-80 A
  • Classe intervento: 10 A
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente termica convenzionale: 5 A
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Grado protezione IP: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 70x55x123 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di sovraccarico termico TeSys LRD, 80 A /690 V, campo di regolazione termica 62-80 A, classe di intervento 10 A, per la protezione di motori a 3 fasi 37 kW a 400 V. Dispositivo non differenziale, può essere utilizzato con carichi non bilanciati. Fornisce un quadrante di regolazione termica, un selettore di reset manuale-automatico e un selettore di prova per la simulazione di pulsanti di scatto. Include inoltre un pulsante reset e stop, un indicatore a bandiera e 2 contatti ausiliari 1NO+1NC per la segnalazione di guasto. Le impostazioni sono protette da un coperchio trasparente bloccabile mediante sigillatura. Collegamento mediante morsetti a vite EverLink BTR, si collega direttamente ai terminali inferiori dei contattori a 3 poli LC1D40A-D80A. Montaggio su guida DIN o fissaggio a vite, separato dal contattore, con l'uso di una morsettiera LAD96560 da ordinare separatamente. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

tipo di montaggio

Applicazione diretta/installazione singola

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

62 ... 80 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

TeSys LRD non-differential therm overload relay 62-80A class10A EverLink