› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

TeSys K reversing contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 9 A - 1 NC - 24 V DC coil

Cod. Rexel TELP2K09015BD
Cod. Produttore LP2K09015BD
Cod. EAN 3389110498578

Informazioni principali

  • Serie: TeSys K contactors
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 9 A AC-3
  • Bobina: 24 V DC
  • Numero poli: 3P (3NO)
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 90x58x57 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore invertitore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motore fino a 9 A/ 690V AC-3 (4 kW a 400 V). Dispone di bobine DC da 24V, contatti ausiliari integrati 2NC, collegamento mediante perni saldati per circuiti stampati. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora in AC-3 e ambienti fino a 50°C, Dispone di affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Compatto (larghezza 90mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con interblocco meccanico (senza interblocco elettrico), questo modello non ha collegamenti di alimentazione precablati di inversione. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Tipo di tensione d'esercizio

DC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento circuito stampato

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

3,73 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

TeSys K reversing contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 9 A - 1 NC - 24 V DC coil