Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1KT206BLS20
Cod. Produttore
LC1KT206BLS207
Cod. EAN
3606480920622

Informazioni di prodotto

TeSys K contattore - 4P (4 NO) - AC-1 20 A - 110 V DC rail

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys K, 4P(4NA), per applicazioni di carico resistivo AC-1 fino a 20 A @690V. È pienamente conforme alle norme ferroviarie. E' composto da un circuito di controllo a basso consumo da 24 V CC e dotato di un dispositivo di soppressione della sovratensione, collegamento mediante capicorda. Offre affidabilità e durata elevate con una durata meccanica di 30 Mcicli e una durata elettrica di 0,18 Mcicli. Fornisce protezione IP20 confermando a VDE 0106. Può coprire fino a 50°C di temperatura di funzionamento sotto 2000 m di altitudine senza declassamento. Progettato per applicazioni severe con velocità di funzionamento massime fino a 3600 cicli/ora. Dimensioni: 58 mm x 45 mm x 57 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. Certificazione multi-standard internazionali.

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

TeSys K contattore - 4P (4 NO) - AC-1 20 A - 110 V DC rail