› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

TeSys K contattore - 4P (2 NO + 2 NC) - AC-1 20 A - 24 V DC rail

Cod. Rexel TELC1K0986BLS20
Cod. Produttore LC1K0986BLS207
Cod. EAN 3606480920615

Informazioni principali

  • Serie: TeSys K contactors
  • Tensione nominale: 440 V AC
  • Corrente nominale: 20 A AC-1
  • Numero poli: 4P (2 NA + 2 NC)
  • Tensione di comando: 24 V DC
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (A x L x P): 58x45x57 mm
  • Durata meccanica: 30 milioni cicli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore TeSys K, 4P (2NA+2NC) per applicazioni di controllo di categoria AC-1 fino a 20 A @440V. È pienamente conforme alle norme ferroviarie. Offre affidabilità e durata elevate con una durata meccanica di 30 Mcicli e una durata elettrica di 0,18 Mcicli. Fornisce protezione IP20 confermando a VDE 0106. Può coprire fino a 50°C di temperatura di funzionamento sotto 2000 m di altitudine senza declassamento. Progettato per applicazioni severe con velocità di funzionamento massime fino a 3600 cicli/ora. Dimensioni: 58 mm x 45 mm x 57 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. Certificazione multi-standard internazionali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

TeSys K contattore - 4P (2 NO + 2 NC) - AC-1 20 A - 24 V DC rail