› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

TeSys K contattore - 3P - AC-3 <= 440 V 6 A - 1 NO aux. - 24 V DC rail

Cod. Rexel TELC1K06106BLS2
Cod. Produttore LC1K06106BLS207
Cod. EAN 3606480920561

Informazioni principali

  • Serie: TeSys K contactors
  • Tensione nominale: 440 V AC
  • Corrente nominale: 6 A AC-3
  • Numero poli: 3P (3 NO)
  • Tensione bobina: 24 V DC
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 58x45x57 mm
  • Durata meccanica: 30 Mcicli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore TeSys K, 3P(3NO) per applicazioni di controllo motori AC-3 fino a 6 A @440V. È pienamente conforme alle norme ferroviarie. Offre affidabilità e durata elevate con una durata meccanica di 30 Mcicli e una durata elettrica di 1,3 Mcicli. Fornisce protezione IP20 confermando a VDE 0106. Può coprire fino a 50°C di temperatura di funzionamento sotto 2000 m di altitudine senza declassamento. Progettato per applicazioni severe con velocità di funzionamento massime fino a 3600 cicli/ora. Dimensioni: 58 mm x 45 mm x 57 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. Certificazione multi-standard internazionali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,2 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

2,24 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

TeSys K contattore - 3P - AC-3 <= 440 V 6 A - 1 NO aux. - 24 V DC rail