Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1K06016BLS2
Cod. Produttore
LC1K06016BLS207
Cod. EAN
3606480920554

Informazioni di prodotto

Contattore, TeSys K, 3P, AC-3 <=440V 6A, 1NC ausiliario, bobina basso assorbimento 24V DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys K, 3P(3NO) per applicazioni di controllo motori AC-3 fino a 6 A @440V. È pienamente conforme alle norme ferroviarie. Offre affidabilità e durata elevate con una durata meccanica di 30 Mcicli e una durata elettrica di 1,3 Mcicli. Fornisce protezione IP20 confermando a VDE 0106. Può coprire fino a 50°C di temperatura di funzionamento sotto 2000 m di altitudine senza declassamento. Progettato per applicazioni severe con velocità di funzionamento massime fino a 3600 cicli/ora. Dimensioni: 58 mm x 45 mm x 57 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. Certificazione multi-standard internazionali.

Adatto per quadro di distribuzione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,2 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

2,24 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

TeSys K contattore - 3P - AC-3 <= 440 V 6 A - 1 NC aux. - 24 V DC rail