Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS2AEH12
Cod. Produttore
GS2AEH12
Cod. EAN
3606480744976

Informazioni di prodotto

Albero per interrutore sezionatore TeSys, GS, da 30 a 60A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I sezionatori fusibili TeSys GS con fusibili di classe CC o J garantiscono un'eccezionale protezione dai cortocircuiti. Gli switch sono disponibili con dimensioni da 30 a 800 A. Con questi sezionatori fusibili è possibile una SCCR fino a 200 kA. Questa guida dell'albero viene utilizzata per guidare l'albero da una manovra rotativa esterna nell'interruttore. Un'estensione dell'albero GS2AE funzionerà con questa guida dell'albero. Guida albero con manovre rotative GS2AH, GS2AHT, GS2AE, GS2AH e GS2AHT. La guida dell'albero è riconosciuta come componente UL e certificata CSA. La guida dell'albero soddisfa i requisiti RoHS/REACh, per cui è un prodotto Green Premium.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Attraversamento asse

Accessorio

Serie

TeSys GS

Produttore

TeSys GS - disconnect switch shaft - 30…60A