› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

TeSys D teleinvertitore - 3P - <= 440 V - 32 A AC-3 - 48...130 V AC/DC

Cod. Rexel TELC2D32EHE
Cod. Produttore LC2D32EHE
Cod. EAN 3606480988035

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione comando: 48-130 V AC/DC
  • Corrente nominale: 32 A AC-3 a 440 V
  • Numero poli: 3P
  • Potenza motore max: 15 kW a 400 V
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Grado protezione: IP20 frontale
  • Dimensioni (HxLxP): 85x90x92 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LC2D32EHE è un teleinvertitore a 3 poli TeSys D di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 15 kW a 400 V. Comprende una bobina elettronica a basso consumo CA/CC da 48-130 V e contatti ausiliari integrati 2NA+2NC, contatto a specchio NC certificato. Compatto, adatto al montaggio su guida DIN, con interblocco meccanico e circuito di inversione precablato, garantisce affidabilità e resistenza. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

85 mm

profondità

92 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

32 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

50 A

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

14,9 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 130 V

Tensione d'esercizio in DC

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

TeSys D teleinvertitore - 3P - <= 440 V - 32 A AC-3 - 48...130 V AC/DC