Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D40ABBE
Cod. Produttore
LC1D40ABBE
Cod. EAN
3606480987816

Informazioni di prodotto

LC1D40ABBE offre prestazioni affidabili e facilità d’uso per applicazioni motore fino a 18,5 kW.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN
  • Bobina elettronica CC 24 V per controllo diretto da PLC
  • Contatti ausiliari integrati per semplificare il cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a bobina elettronica efficiente
  • Elevata affidabilità e durabilità certificata
  • Compatibilità con applicazioni di sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1D40ABBE è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 18,5 kW a 400 V. Comprende una bobina elettronica CC da 24 V per il controllo diretto del PLC e contatti ausiliari integrati 1NA+1NC; può essere utilizzato nelle applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

larghezza

55 mm

altezza

122 mm

profondità

120 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

40 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

60 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

20 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

9 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

17 ... 30 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

TeSys D Green contattore - 3P - <= 440 V - 40 A AC-3 - 24 V DC