Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D12BNE
Cod. Produttore
LC1D12BNE
Cod. EAN
3606480987663

Informazioni di prodotto

LC1D12BNE è un contattore TeSys D ideale per applicazioni motore fino a 5,5 kW, progettato per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN per una facile installazione
  • Bobina elettronica a basso consumo che riduce i tempi di messa in servizio
  • Contatti ausiliari integrati per semplificare il cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla bobina a basso consumo
  • Affidabilità elevata e durabilità per una lunga vita operativa
  • Certificazioni internazionali per sicurezza e utilizzo in ambienti diversi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1D12BNE è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 5,5 kW a 400 V. Comprende una bobina elettronica a basso consumo CA/CC da 24-60 V e contatti ausiliari integrati 1NA+1NC; può essere utilizzato nelle applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

larghezza

45 mm

altezza

77 mm

profondità

86 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

7,5 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

3 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 60 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

TeSys D Green contattore - 3P - <= 440 V - 12 A AC-3 - 24...60 V AC/DC