Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1DT60ABNE
Cod. Produttore
LC1DT60ABNE
Cod. EAN
3606489493448

Informazioni di prodotto

Contattore, TeSys Deca, 4P(4NO), AC-1, <=440V, 60A, bobina 24...60V AC/DC connessioni a vite EverLink BTR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore D di TeSys, 4 poli (4NO), per applicazioni di carico non induttive fino a 60A/690V AC-1. Dispone di una bobina 24-60V AC/DC a basso consumo con controllo elettronico, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC, collegamento di alimentazione con connettori a vite EverLink BTR, collegamento di controllo con morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 70mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Adatto per quadro di distribuzione

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

60 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 60 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

TeSys D contactor 4P 60A AC-1 up to 440V coil 24-60V AC/DC Everlink