Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELADN226
Cod. Produttore
LADN226
Cod. EAN
3389110820874

Informazioni di prodotto

TeSys D - blocco contatti aux - 2 NO + 2 NC - capicorda chiusi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LADN226 è un blocco di contatti ausiliari istantaneo Schneider Electric per i contattori TeSys D e TeSys F. E' composto da contatti 2NA+2NC fino a 10A 690V CA, collegamento mediante morsetti a vite ad anello. Facile da agganciare sulla parte anteriore, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi). (RoHS/REACH).

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

TeSys D - blocco contatti aux - 2 NO + 2 NC - capicorda chiusi