Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA1DX11
Cod. Produttore
LA1DX11
Cod. EAN
3389110970609

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione nominale: 125 V AC / 30 V DC
  • Corrente nominale: 0,1 A
  • Composizione contatti: 1 NO + 1 NC sigillati
  • Durata meccanica: 5 milioni cicli
  • Grado di protezione: IP2X
  • Dimensioni (AxLxP): 48x44x39 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC, UKCA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di contatti ausiliari istantanei D di TeSys con contatti protetti da polveri e umidità, per contattori LC1D e relè di controllo tipo CAD* in ambienti industriali gravosi. Dispone di contatti protetti 1NO + 1NC classificati fino a 0,1A 125V AC / 30V DC, collegamento mediante morsetti a vite. Capacità minima di commutazione molto bassa (5V / 1vmA) grazie al materiale dei contatti in lega d'oro. Montaggio frontale tramite clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

TeSys D - Blocco contatti ausiliari - 1 NO + 1 NC – morsetti a vite